{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | VDI50 | |
kierunek skrawania | lewo i prawo | |
Długość wysięgu LA | 129 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 69 mm | |
maksymalna siła walcowania | 4 kN | |
⌀ rolki | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291520 VDI50 | |
EAN / GTIN | 4060491000206 | |
Numer producenta | EG45-1-40M-R02.50-VDI50 |