{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ uchwytu chwytu | S25 | |
kierunek skrawania | lewo i prawo | |
Długość wysięgu LA | 130 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 101,1 mm | |
maksymalna siła walcowania | 4 kN | |
⌀ rolki | 40 mm | |
chwyt kwadratowy | 25×25 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291520 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000176 | |
Numer producenta | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |