Narzędzie do dogniatania krążkiem EG45-40M uniwersalne VDI40

Nr art.: 291520 VDI40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ uchwytu chwytu VDI40
    kierunek skrawania lewo i prawo
    Długość wysięgu LA 129 mm
    przesunięcie osi końcówek f 69 mm
    maksymalna siła walcowania 4 kN
    ⌀ rolki 40 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 291520 VDI40
    EAN / GTIN 4060491000190
    Numer producenta EG45-1-40M-R02.50-VDI40

    Opis

    Wykonanie:

    Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
    O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

    Zaleta:

    Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
    Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
    Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

    Zastosowanie:

    Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
    Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.

    Pasuje do:

    Zakres ⌀ (zalecany): od 35 mm

    Zalecenie:

    Do powierzchni zewnętrznych z promieniem łączącym aż do powierzchni płaskiej.

    Wskazówka:

    • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
    • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

    Promień rolki = 2,5 mm. Promienie obrabianych elementów od 4 mm do 12 mm.