{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 197 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
otwórwyjściowy H8 | 8 mm | |
długość przepychania w stali | 10 mm - 26 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 690 kg | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290431 8 | |
Numer producenta | SW8-6KT-HSS |