{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 152 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
otwórwyjściowy H8 | 6 mm | |
długość przepychania w stali | 7 mm - 19 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 460 kg | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290431 6 | |
Numer producenta | SW6-6KT-HSS |