Przepychacze sześciokątne, stal szybkotnąca tolerancja H8 7

Nr art.: 290431 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość przepychania 185 mm
Materiał ostrza HSS
otwórwyjściowy H8 7 mm
długość przepychania w stali 8 mm - 24 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 590 kg
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290431 7
Numer producenta SW7-6KT-HSS

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
Al
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

6-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.