{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 470 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 8 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 3,3 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
długość przepychania w stali | 8 mm - 50 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 1 100 kg | |
szerokość grzbietu | 9,63 mm | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290420 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600555146 | |
Numer producenta | 55514 |