{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 432 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 6 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 2,8 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 17 mm - 22 mm | |
długość przepychania w stali | 8 mm - 50 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 700 kg | |
szerokość grzbietu | 9,63 mm | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290420 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600555139 | |
Numer producenta | 55513 |