{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 197 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 3 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 1,4 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
długość przepychania w stali | 6 mm - 25 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 400 kg | |
szerokość grzbietu | 3,25 mm | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu |
290420 3A
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
662600555108
Kopiuj |
|
Numer producenta |
55510
Kopiuj |