{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 299 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 8 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 3,3 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
długość przepychania w stali | 10 mm - 64 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 1 700 kg | |
szerokość grzbietu | 9,63 mm | |
ilość przejść | 3 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290407 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888350 | |
Numer producenta | 44407H9 |