Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, Tolerancja H9 6C1

Nr art.: 290407 6C1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość przepychania 299 mm
Materiał ostrza HSS
Szerokość rowków wpustowych 6 mm
Głębokość rowków wpustowych 2,8 mm
do ⌀ otworów wg DIN 6885 18 mm - 22 mm
długość przepychania w stali 10 mm - 64 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 1 000 kg
szerokość grzbietu 9,63 mm
ilość przejść 2
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290407 6C1
EAN / GTIN 662600888343
Numer producenta 44406H9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Przepychacze z wkładkami.

Wskazówka:

  • w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)
  • po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie
  • przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie
  • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)
  • wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.