Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, Tolerancja H9 10D1

Nr art.: 290407 10D1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość przepychania 353 mm
Materiał ostrza HSS
Szerokość rowków wpustowych 10 mm
Głębokość rowków wpustowych 3,3 mm
do ⌀ otworów wg DIN 6885 30 mm - 38 mm
długość przepychania w stali 25 mm - 150 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 2 950 kg
szerokość grzbietu 14,39 mm
ilość przejść 3
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290407 10D1
EAN / GTIN 662600888367
Numer producenta 44408H9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Przepychacze z wkładkami.

Wskazówka:

  • w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)
  • po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie
  • przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie
  • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)
  • wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.