Nóż do dłutowania dla płytek czworokątnych ⌀ DS 32 mm 17 mm

Nr art.: 290334 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od czworokąta (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednie do kluczy czworokątnych 17 mm - 19 mm
Długość użyteczna L1 52 mm
⌀ uchwytu płytki D1 16 mm
Przesunięcie osi L3 8,5 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 16 mm
śruba 290399 3
dł. całkowita L1 100 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290334 17
EAN / GTIN 4062406352295
Numer producenta 290334 17

Opis

Wskazówka:

  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka