Płytka do dłutowania czworokątna 19 mm

Nr art.: 290336 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od czworokąta (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil czworokątny
odpowiednie do kluczy czworokątnych 19 mm - 27 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS
minimalna rozwartość klucza 19 mm
maksymalna rozwartość klucza 27 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290336 19
EAN / GTIN 4045197965523
Numer producenta 290336 19

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Pasuje do:

noży do dłutowania nr 290330290334.

Wskazówka:

  • Profilowe płytki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów).
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Uchwyty narzędziowe