{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednie do kluczy czworokątnych | 38 mm - 50 mm | |
Długość użyteczna L1 | 140 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 35 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 20,5 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 38 mm | |
śruba | 290399 3 | |
dł. całkowita L1 | 100 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290334 38 | |
EAN / GTIN | 4062406352301 | |
Numer producenta | 290334 38 |