{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
dla profilu radełkowania | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
szerokość chwytu | 20 mm | |
wysokość chwytu | 20 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 25 mm | |
do szerokości radełkowania b | 6 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 8 mm | |
zakres roboczy | 10 mm - 250 mm | |
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr | 299920 1 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290210 20 | |
EAN / GTIN | 4030741257469 | |
Numer producenta | 31000666 |