Frez do radełkowania uniwersalny 10 mm

Nr art.: 290210 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
szerokość chwytu 10 mm
wysokość chwytu 10 mm
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 5
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Numer producenta 31001926

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zaleta:

  • małe drgania
  • skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia ⌀ detalu
  • skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe
  • korekta kąta przyłożenia kółek
  • zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni
  • dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.