Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 16Xmm

Nr art.: 290210 16X
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
szerokość chwytu 16 mm
wysokość chwytu 16 mm
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 250 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 1
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290210 16X
EAN / GTIN 4030741834493
Numer producenta 31003651
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zaleta:

  • małe drgania
  • skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia ⌀ detalu
  • skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe
  • korekta kąta przyłożenia kółek
  • zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni
  • dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.