{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
napęd | SW5 | |
gwint | M6 | |
długość L | 30 mm | |
moment dokręcania | 5 Nm | |
Rodzaj produktu | śruba |
Numer artykułu | 279816 8 | |
EAN / GTIN | 4062406587963 | |
Numer producenta | 279816 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
śruba zaciskowa, Typ: 8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
27,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
11,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
56,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
40,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
napęd | SW5 | TX20 | T25 | SW3 | T15 |
moment dokręcania | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
gwint | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
długość L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Rodzaj produktu | śruba | śruba | śruba | śruba | śruba |