{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
napęd | SW5 | |
gwint | M6 | |
długość L | 12 mm | |
moment dokręcania | 5 Nm | |
Rodzaj produktu | śruba |
Numer artykułu | 279816 3 | |
EAN / GTIN | 4062406571559 | |
Numer producenta | 279816 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
śruba zaciskowa, Typ: 3
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
27,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
od
1
szt.
41,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
34,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
napęd | SW5 | TX15 | SW2,5 |
moment dokręcania | 5 Nm | 1,5 Nm | 10 Nm |
gwint | M6 | M6 | M6 |
długość L | 12 mm | 7 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | śruba | śruba | śruba |