{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
napęd | SW5 | |
gwint | M6 | |
długość L | 14 mm | |
moment dokręcania | 5 Nm | |
Rodzaj produktu | śruba |
Numer artykułu | 279816 6 | |
EAN / GTIN | 4062406571580 | |
Numer producenta | 279816 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
śruba zaciskowa, Typ: 6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
29,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
napęd | SW5 | T15 | SW2,5 | TX15 |
moment dokręcania | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
gwint | M6 | M6 | M6 | M6 |
długość L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | śruba | śruba | śruba | śruba |