Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 340/999 mm

Nr art.: 278046 340/999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 340 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 999 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
szerokość chwytu b 25×25 mm
śruba 279816 4
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278046 340/999
EAN / GTIN 4062406602222
Numer producenta 278046 340/999

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).
Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029278036.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 340/999 mm

Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 340/999 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
684,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 538,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 206,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
652,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 007,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
987,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 40 25 14 14 14
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 340 340 340 340
szerokość chwytu b 25×25 20×20 25×25 20×20
Szerokość skrawania W 3; 4 5 ;6 5 ;6 3; 4 3; 4 3; 4
rodzaj zastosowania lewe lewo lewo lewe lewe, lewe,
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka