{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
promień naroża | 0,3 mm | |
Gatunek | HBG25 | |
Materiał ostrza | HM | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
posuw f | 0,07 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 278029 3 | |
EAN / GTIN | 4062406381790 | |
Numer producenta | 278029 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Płytka do przecinania / wcinania i płytka skrawająca wersja neutralna, 3 mm
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie
67,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
od
1
szt.
106,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
88,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
67,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 1 | 1 | 1 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Szerokość skrawania W | 3 | 3 | 3 |
posuw f | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | wersja neutralna, | wersja neutralna, |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne | Toczenie poprzeczne | Toczenie poprzeczne |