Oprawki przecinaków tokarskich 25 mm

Nr art.: 278015 25
Rabat
533,82 PLN
Cena obowiązuje do 28 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    Szerokość skrawania W 3 mm; 4 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    głębokość podcięcia tmaks. 21 mm
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 39 mm
    długość całkowita L 129 mm
    śruba 279816 4 (SW5; 5 Nm)
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 278015 25
    EAN / GTIN 4062406381394
    Numer producenta 278015 25

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029278036.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Oprawki przecinaków tokarskich  25 mm

    Oprawki przecinaków tokarskich 25 mm

    na zamówienie
    w magazynie
    3 sztuk w magazynie
    533,82 PLN
    445,02  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    4 sztuk w magazynie
    455,46  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    484,84 PLN
    403,80  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    możliwość wcinania osiowego nie nie nie
    chłodzenie wewnętrzne nie nie tak
    długość główki L1 39 21,4 30
    Wielkość chwytu 25 25 25
    rodzaj zastosowania prawe prawa prawe
    Szerokość funkcjonalna L4 25 30,2 25
    Rodzaj produktu Noże Noże Noże

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki