Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 340/999 mm

Nr art.: 278056 340/999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe,
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
szerokość chwytu b 25×25 mm
śruba 279816 4
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278056 340/999
EAN / GTIN 4062406840518
Numer producenta 278056 340/999

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).
Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029278036.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 340/999 mm

Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 340/999 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
998,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 524,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 195,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
646,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
678,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
978,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
szerokość chwytu b 25×25 mm 20×20 mm 25×25 mm 20×20 mm
śruba 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Szerokość skrawania W 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
rodzaj zastosowania lewe, lewo lewo lewe lewe lewe,
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy Uchwyty ostrzy