{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 65 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 100 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 mm | |
szerokość chwytu b | 20×20 mm | |
śruba | 279816 4 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 278044 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406602017 | |
Numer producenta | 278044 65/100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 65/100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
652,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 449,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 206,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
632,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
684,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 | 35 | 25 | 14 | 14 |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
śruba | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Szerokość skrawania W | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewo | lewo | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy | Uchwyty ostrzy |