{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 110 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 170 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 mm | |
szerokość chwytu b | 20×20 mm | |
śruba | 279816 4 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 278044 110/170 | |
EAN / GTIN | 4062406602031 | |
Numer producenta | 278044 110/170 |