{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Szerokość skrawania W | 3; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 5 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 30 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14,5 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 60 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
śruba | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Numer producenta | 278023 32 |