Wytaczaki do toczenia poprzecznego 20 mm

Nr art.: 278023 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 5 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16,5 mm
Przesunięcie osi L3 8 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 30 mm
długość całkowita L 200 mm
śruba 279816 5 (TX20; 5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
zakres zastosowania Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278023 20
EAN / GTIN 4062406381639

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029278036.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.