Oprawki przecinaków tokarskich eco 20 mm

Nr art.: 278017 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
Szerokość skrawania W 3 mm; 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
głębokość podcięcia tmaks. 12 mm
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 120 mm
śruba 279816 4 (SW5; 5 Nm)
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278017 20
EAN / GTIN 4062406381745
Numer producenta 278017 20

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029278036.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki przecinaków tokarskich eco  20 mm

Oprawki przecinaków tokarskich eco 20 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
481,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
443,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
443,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
531,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
481,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
531,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
możliwość wcinania osiowego nie nie nie nie nie nie
długość całkowita L 120 125 125 129 120 129
chłodzenie wewnętrzne tak nie nie tak tak nie
długość główki L1 30 21,4 21,4 39 30 39
Wielkość chwytu 20 20 20 20 20 20
rodzaj zastosowania prawe prawa lewa lewe lewe, prawe
Rodzaj produktu Noże Noże Noże Noże Noże Noże

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka