{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 12 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 278017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381738 | |
Numer producenta | 278017 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
446,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
713,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
713,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Wielkość chwytu | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawa | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże |