{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość chwytu h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Długość przesunięcia b | 16 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 29 mm | |
długość całkowita Lges | 78 mm | |
do wys. miecza h5 | 26 mm | |
śruba zaciskowa | 279816 1 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Numer producenta | 278008 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Imaki do oprawek mieczowych 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
547,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
972,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 939,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Szerokość chwytu b3 | 29 mm | ||
długość całkowita Lges | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
śruba zaciskowa | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Wysokość chwytu h | 16 mm | ||
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |
uchwyt zaciskowy | 279928 1 | 279928 5 |