{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość chwytu h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Długość przesunięcia b | 20 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 33 mm | |
długość całkowita Lges | 78 mm | |
do wys. miecza h5 | 26 mm | |
śruba zaciskowa | 279816 1 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Numer producenta | 278008 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Imaki do oprawek mieczowych 20 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
576,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 757,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 26 mm | 26 mm |
Szerokość chwytu b3 | 33 mm | |
długość całkowita Lges | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
śruba zaciskowa | 279816 1 | 279815 14 |
Wysokość chwytu h | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |