• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Uchwyty podstawowe Eco ze zdejmowaną listwą zaciskową, Wysokość chwytu h: 16mm

Nr art.: 274095 16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita Lges 82 mm
do wys. miecza h5 26 mm
uchwyt zaciskowy 279928 5
śruba zaciskowa 279815 22
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274095 16
EAN / GTIN 4062406805883
Numer producenta 274095 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do stosowania przecinaków GARANT eco. Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.

Część zamienna:

Kołek gwintowany nr 279832 2.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża z zestawem przyłączeniowym nr 279833 1.