{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 21 mm | |
wielk. płytki | 3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 | |
Śruby mocujące | 279815 9 | |
długość całkowita Lcałk. | 56,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274511 3 | |
EAN / GTIN | 4067263120421 | |
Numer producenta | 274511 3 |