Uchwyty zaciskowe Vario plus Eco odsadzone o 90° 25 mm

Nr art.: 274502 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
szerokość chwytu b 25 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Śruba montażowa 279815 9
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Numer producenta 274502 25

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 317906 − 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka