Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ 4/0,25 mm

Nr art.: 274224 4/0,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów M
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 150 m/min
    Szerokość skrawania W 4 mm
    promień naroża R 0,25 mm
    Gatunek IC808
    Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
    posuw f 0,08 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 1
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna
    Seria TANG-GRIP
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    oznaczenie producenta TNF 4M-IQ IC808
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274224 4/0,25
    EAN / GTIN 7291075310597
    Numer producenta 6200474

    Opis

    Wykonanie:

    Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

    Zastosowanie:

    Do wcinania osiowego.

    Pasuje do:

    Uchwyty płytek skrawających nr 274202274205.

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe