Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione 80-130 mm

Nr art.: 274202 80-130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP
Szerokość skrawania W 4 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 27 mm
długość całkowita L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 9 mm
Wysokość funkcji h1 24,8 mm
Wysokość chwytu h5 32 mm
długość wysięgu 27 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta TNFFA 80R-4IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274202 80-130
EAN / GTIN 7291075310825
Numer producenta 2302418

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka