Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione 100-180 mm

Nr art.: 274202 100-180
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP
Szerokość skrawania W 5 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 35 mm
długość całkowita L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Wysokość funkcji h1 24,8 mm
Wysokość chwytu h5 32 mm
długość wysięgu 35 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta TNFFA 100R-5IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274202 100-180
EAN / GTIN 7291075311099
Numer producenta 2302602

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.