{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TANG-GRIP | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 32 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,8 mm | |
Wysokość funkcji h1 | 24,8 mm | |
Wysokość chwytu h5 | 32 mm | |
długość wysięgu | 32 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | TNFFH 150R-4IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 274204 150-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310658 | |
Numer producenta | 2302416 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
881,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
856,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
890,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
780,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Szerokość skrawania W | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
rodzaj zastosowania | prawo | prawe | prawe | prawe |
głębokość podcięcia tmaks. | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże | Noże |