Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania 54/75 mm

Nr art.: 274030 54/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 54 mm
    minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 75 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Klucz systemowy tak
    Szerokość skrawania W 3 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 26 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274030 54/75
    EAN / GTIN 4062406093594
    Numer producenta 274030 54/75

    Opis

    Wykonanie:

    Do płytek skrawających nr 275021275048. D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

    Zastosowanie:

    W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

    Ważne:

    Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Wskazówka:

    D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka