{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 22 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 35 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Klucz systemowy | tak | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274024 22/35 | |
EAN / GTIN | 4062406094683 | |
Numer producenta | 274024 22/35 |