{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Szerokość skrawania W | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 30 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 40,5 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 122 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273830 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531346 | |
Numer producenta | 273830 25/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki przecinaków tokarskich Eco 25/6 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 133,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
790,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
864,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | tak | tak |
długość całkowita L | 122 | 150 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | nie |
długość główki L1 | 40,5 | 39 | 50 |
Szerokość skrawania W | 6 | 6 | 6 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |