Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 273734 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    164,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    137,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 6 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
głębokość skrawania ap 1,2 mm - 3,3 mm
posuw f 0,13 mm/obr. - 0,33 mm/obr.
promień naroża R 0,8 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273734 6
EAN / GTIN 4045197503244
Numer producenta 273734 6

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy