{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 25 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
długość główki L1 | 40,5 mm | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
długość całkowita L | 102,5 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273830 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576224 | |
Numer producenta | 273830 20/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich Eco, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 019,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
752,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
787,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | tak | tak |
długość całkowita L | 102,5 mm | 125 mm | 125 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | nie |
długość główki L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Szerokość skrawania W | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |