Wytaczaki do toczenia poprzecznego 12/1,5 mm

Nr art.: 273791 12/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    Szerokość skrawania W 1,5 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    tmaks. obróbka wewnętrzna 4,5 mm
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
    Przesunięcie osi L3 9,5 mm
    Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 30 mm
    długość całkowita L 140 mm
    śruba 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    możliwość wcinania osiowego tak
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273791 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197721105
    Numer producenta 273791 12/1,5

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka