Płytka do przecinania i wcinania 1,5 mm

Nr art.: 273672 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    113,39  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 1,5 mm
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Gatunek CU7025
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza Cermetal
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
promień naroża R 0,1 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273672 1,5
EAN / GTIN 4045197719300

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
140
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów do małych średnic i redukcji siły ścinania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe