{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość skrawania W | 2,5 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 6 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14,5 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 30 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruba | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 273791 20/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485359 | |
Numer producenta | 273791 20/2,5 |