Przecinak eco 32/5 mm

Nr art.: 273781 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość przecinaka h5 32 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Klucz systemowy tak
    do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 110 mm
    długość całkowita L 150 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273781 32/5
    EAN / GTIN 4062406770365
    Numer producenta 273781 32/5

    Opis

    Zastosowanie:

    W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656273749.

    Pasuje do:

    Uchwyty nr 273984273994 lub 319132319133 (uchwyty VDI).

    Ważne:

    Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

    Wskazówka:

    Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka