Płytka do przecinania i wcinania, HU7310, Szerokość skrawania W: 5mm

Nr art.: 273697 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    166,47  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    138,74  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
Zastosowanie główne N
Zastosowanie dodatkowe Ti
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HU7310
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,28 mm/obr.
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273697 5
EAN / GTIN 4045197580443
Numer producenta 273697 5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie